Schwenkspanner Nr.6829B BR-32 pneumatisch Blockversion AMF

Artikelnummer: Z00043454
EAN: 4020772091538
Herstellernummer: 91538
Schwenkspanner Nr.6829B BR-32 pneumatisch Blockversion AMF
Inkl. Steuern: 437,88 € VE 1 Stück Netto 367,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

pneumatisch · Blockversion · doppelt wirkend Kolbenstange nicht rostend, poliert · Grundkörper aus Aluminium · verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung · Magnetkolben für Endlagenabfrage · einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition Befestigungsmöglichkeiten: · durch Querloch seitlich nach vorne oder hinten · von oben mit langen Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912) · von unten in Gewindelöcher Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): · Spannarm Nr. 6829SP - Andrückschraube Nr. 6880 C=30mm D2=6,5mm D3=M8mm E=40mm F=60mm F3=0,27kN H=96mm H1=145mm H2=90mm H3=20mm H4=43mm H5=-mm H7=22mm H8=50mm I=19mm K=7,5mm M=45mm M1=18mm N=60mm O=M8mm P=45mm R=G1/8mm T8=6,5mm W=16mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schwenkbereich (°) rechts
Y Spannhub (mm) 14
Anschlussgewinde M8
Hub (mm) 30
Kolben-Ø (mm) 32
Größe 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen