AMF Schwenkspanner Nr.6829E EL-50 pneumatisch Einschraubversion AMF

Artikelnummer: Z00043461
EAN: 4020772092887
Herstellernummer: 92882
AMF Schwenkspanner Nr.6829E EL-50 pneumatisch Einschraubversion AMF
Brutto Set-Preis 494,16 € Netto 415,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

pneumatisch · Einschraubversion · doppelt wirkend Kolbenstange nicht rostend, poliert · Grundkörper aus Aluminium · verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung · einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition Befestigungsmöglichkeiten: · mit Nutmutter Nr. 6829N (DIN 70852) · mit Gewindeflansch Nr. 6829GF Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): · Spannarm Nr. 6829SP · Nutmutter Nr. 6829N · Gewindeflansch Nr. 6829GF · Andrückschraube Nr. 6880 Hinweis: Nur mit geölter Luft zu betreiben. Spannarmmontage: 1) Spannarm mit Federring und Schraube spielfrei anlegen. 2) Spannarm in Position drehen. 3) Spannarm mit Schraubenschlüssel festhalten und Schraube anziehen. Spannarmdemontage: 1) Spannarm mit Schraubenschlüssel festhalten und Schraube lösen. 2) Spannarm mit leichten Schlägen (Kunststoffhammer) von unten von der Kolbenstange trennen. Achtung: Keine seitl. Schläge zulässig! D3=M65 x 1,5mm E=47,5mm F=80mm F3=0,7kN H=92mm H1=148mm H2=87mm H3=50mm H4=15mm I=25,5mm M=M12mm O=M10mm R=G1/8mm W=20mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kolben-Ø 50 Millimeter
Hub 30 Millimeter
Anschlussgewinde M12
Größe 50
Schwenkbereich links Grad
Y Spannhub 22 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]