Schwenkspanner Nr.6829E ER-32 pneumatisch Einschraubversion AMF

Artikelnummer: Z00043464
EAN: 4020772092818
Herstellernummer: 92817
Schwenkspanner Nr.6829E ER-32 pneumatisch Einschraubversion AMF
Inkl. Steuern: 417,83 € VE 1 Stück Netto 351,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

pneumatisch · Einschraubversion · doppelt wirkend Kolbenstange nicht rostend, poliert · Grundkörper aus Aluminium · verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung · einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition Befestigungsmöglichkeiten: · mit Nutmutter Nr. 6829N (DIN 70852) · mit Gewindeflansch Nr. 6829GF Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): · Spannarm Nr. 6829SP · Nutmutter Nr. 6829N · Gewindeflansch Nr. 6829GF · Andrückschraube Nr. 6880 Hinweis: Nur mit geölter Luft zu betreiben. Spannarmmontage: 1) Spannarm mit Federring und Schraube spielfrei anlegen. 2) Spannarm in Position drehen. 3) Spannarm mit Schraubenschlüssel festhalten und Schraube anziehen. Spannarmdemontage: 1) Spannarm mit Schraubenschlüssel festhalten und Schraube lösen. 2) Spannarm mit leichten Schlägen (Kunststoffhammer) von unten von der Kolbenstange trennen. Achtung: Keine seitl. Schläge zulässig! D3=M50 x 1,5mm E=35mm F=60mm F3=0,27kN H=83mm H1=132mm H2=79mm H3=40mm H4=15mm I=19mm M=M8mm O=M8mm R=G1/8mm W=16mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schwenkbereich (°) rechts
Y Spannhub (mm) 14
Anschlussgewinde M8
Hub (mm) 30
Kolben-Ø (mm) 32
Größe 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen