AMF Schwenkspanner Nr.6829K KL-25 pneumatisch Flanschversion AMF

Artikelnummer: Z00043473
EAN: 4020772093556
Herstellernummer: 93559
AMF Schwenkspanner Nr.6829K KL-25 pneumatisch Flanschversion AMF
Brutto Set-Preis 404,18 € Netto 339,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

pneumatisch · Flanschversion · doppelt wirkend zum versenkten Einbau in Vorrichtungen · beide Druckluftanschlüsse befinden sich im Flansch · Kolbenstange nicht rostend, poliert · Grundkörper aus Aluminium, eloxiert · vVerschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung · einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition Befestigungsmöglichkeiten: · von oben mit Zylinderschrauben durch den Flansch · von unten mit Nutmutter gegen Vorrichtung und Flansch klemmend · von oben mit Nutmutter gegen die Vorrichtung klemmend Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): · Spannarm Nr. 6829SP · Nutmutter Nr. 6829N · Andrückschraube Nr. 6880 Hinweis: Befestigungslöcher im Flansch sind gleich wie im Gewindeflansch Nr. 6829GF. Nur mit geölter Luft zu betreiben. Spannarmmontage: 1) Spannarm mit Federring und Schraube spielfrei anlegen. 2) Spannarm in Position drehen. 3) Spannarm mit Schraubenschlüssel festhalten und Schraube anziehen. Spannarmdemontage: 1) Spannarm mit Schraubenschlüssel festhalten und Schraube lösen. 2) Spannarm mit leichten Schlägen (Kunststoffhammer) von unten von der Kolbenstange trennen. Achtung: Keine seitl. Schläge zulässig! D2=6,5mm D3=M40 x 1,5mm E=25mm F=50mm F3=0,17kN G6=23mm H=30mm H1=135mm H2=62mm H3=25mm H5=15mm H6=11,5mm I=16mm M=50mm O=M8mm P=66mm R=M5mm W=14mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hub 27 Millimeter
Schwenkbereich links Grad
Y Spannhub 14 Millimeter
Größe 25
Anschlussgewinde M6
Kolben-Ø 25 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]