AMF Schwenkspanner Nr.6829K KR-32 pneumatisch Flanschversion AMF

Artikelnummer: Z00043479
EAN: 4020772093495
Herstellernummer: 93492
AMF Schwenkspanner Nr.6829K KR-32 pneumatisch Flanschversion AMF
Brutto Set-Preis 446,42 € Netto 375,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

pneumatisch · Flanschversion · doppelt wirkend zum versenkten Einbau in Vorrichtungen · beide Druckluftanschlüsse befinden sich im Flansch · Kolbenstange nicht rostend, poliert · Grundkörper aus Aluminium, eloxiert · vVerschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung · einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition Befestigungsmöglichkeiten: · von oben mit Zylinderschrauben durch den Flansch · von unten mit Nutmutter gegen Vorrichtung und Flansch klemmend · von oben mit Nutmutter gegen die Vorrichtung klemmend Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): · Spannarm Nr. 6829SP · Nutmutter Nr. 6829N · Andrückschraube Nr. 6880 Hinweis: Befestigungslöcher im Flansch sind gleich wie im Gewindeflansch Nr. 6829GF. Nur mit geölter Luft zu betreiben. Spannarmmontage: 1) Spannarm mit Federring und Schraube spielfrei anlegen. 2) Spannarm in Position drehen. 3) Spannarm mit Schraubenschlüssel festhalten und Schraube anziehen. Spannarmdemontage: 1) Spannarm mit Schraubenschlüssel festhalten und Schraube lösen. 2) Spannarm mit leichten Schlägen (Kunststoffhammer) von unten von der Kolbenstange trennen. Achtung: Keine seitl. Schläge zulässig! D2=6,5mm D3=M50 x 1,5mm E=30mm F=60mm F3=0,27kN G6=23mm H=30mm H1=152mm H2=73mm H3=25mm H5=13mm H6=10,5mm I=19mm M=60mm O=M8mm P=80mm R=G1/8mm W=16mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]