Schwenkspanner Nr.6829K KR-50 pneumatisch Flanschversion AMF

Artikelnummer: Z00043481
EAN: 4020772093518
Herstellernummer: 93518
AMF
Schwenkspanner Nr.6829K KR-50 pneumatisch Flanschversion AMF
Inkl. Steuern: 511,14 € VE 1 Stück Netto 429,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

pneumatisch · Flanschversion · doppelt wirkend zum versenkten Einbau in Vorrichtungen · beide Druckluftanschlüsse befinden sich im Flansch · Kolbenstange nicht rostend, poliert · Grundkörper aus Aluminium, eloxiert · vVerschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung · einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition Befestigungsmöglichkeiten: · von oben mit Zylinderschrauben durch den Flansch · von unten mit Nutmutter gegen Vorrichtung und Flansch klemmend · von oben mit Nutmutter gegen die Vorrichtung klemmend Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): · Spannarm Nr. 6829SP · Nutmutter Nr. 6829N · Andrückschraube Nr. 6880 Hinweis: Befestigungslöcher im Flansch sind gleich wie im Gewindeflansch Nr. 6829GF. Nur mit geölter Luft zu betreiben. Spannarmmontage: 1) Spannarm mit Federring und Schraube spielfrei anlegen. 2) Spannarm in Position drehen. 3) Spannarm mit Schraubenschlüssel festhalten und Schraube anziehen. Spannarmdemontage: 1) Spannarm mit Schraubenschlüssel festhalten und Schraube lösen. 2) Spannarm mit leichten Schlägen (Kunststoffhammer) von unten von der Kolbenstange trennen. Achtung: Keine seitl. Schläge zulässig! D2=8,5mm D3=M65 x 1,5mm E=42,5mm F=80mm F3=0,7kN G6=32mm H=30mm H1=164mm H2=80mm H3=25mm H5=11mm H6=10,5mm I=25,5mm M=75mm O=M10mm P=100mm R=G1/8mm W=20mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schwenkbereich (°) rechts
Y Spannhub (mm) 15
Anschlussgewinde M12
Hub (mm) 32
Kolben-Ø (mm) 50
Größe 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen