AMF Schwenkspanner Nr.6829W WL-25 pneumatisch m.Schweißschutz AMF

Artikelnummer: Z00043496
EAN: 4020772092368
Herstellernummer: 92361
AMF Schwenkspanner Nr.6829W WL-25 pneumatisch m.Schweißschutz AMF
Brutto Set-Preis 442,74 € Netto 372,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Schweißschutz · pneumatisch ·doppelt wirkend Kolbenstange nicht rostend, poliert und vor Schweißspritzern geschützt · Grundkörper, Schweißschutz und Spannarm aus Aluminium · verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung · Magnetkolben für Endlagenabfrage Lieferung ohne Spannarm Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): · Schweißschutz Nr. 6829WS · Spannarm Nr. 6829WSP Hinweis: Passende Näherungsschalter für Endlagenabfrage sind unter der Bestell-Nr. 392241 erhältlich. Ausführung: PUR-Kabel 0,3 m mit M8-Steckverbindung und drehbarer Rändelmutter. Schaltfunktion: Schließer. Ausgang: PNP. Nur mit geölter Luft zu betreiben. D=23mm D1=5,5mm F=32mm F3=0,2kN G=29mm H=95,5mm H1=139mm H2=73mm H3=6,5mm H4=27mm I=14mm L=40mm L1=5mm N=10mm N1=12,5mm O=8,3mm R=M5mm W=12mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Y Spannhub 10 Millimeter
Größe 25
Kolben-Ø 25 Millimeter
Hub 19,5 Millimeter
Schwenkbereich links Grad
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]