AMF Schwenkspanner Nr.6829W WL-40 pneumatisch m.Schweißschutz AMF

Artikelnummer: Z00043498
EAN: 4020772092443
Herstellernummer: 92445
AMF Schwenkspanner Nr.6829W WL-40 pneumatisch m.Schweißschutz AMF
Brutto Set-Preis 539,15 € Netto 453,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Schweißschutz · pneumatisch ·doppelt wirkend Kolbenstange nicht rostend, poliert und vor Schweißspritzern geschützt · Grundkörper, Schweißschutz und Spannarm aus Aluminium · verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung · Magnetkolben für Endlagenabfrage Lieferung ohne Spannarm Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): · Schweißschutz Nr. 6829WS · Spannarm Nr. 6829WSP Hinweis: Passende Näherungsschalter für Endlagenabfrage sind unter der Bestell-Nr. 392241 erhältlich. Ausführung: PUR-Kabel 0,3 m mit M8-Steckverbindung und drehbarer Rändelmutter. Schaltfunktion: Schließer. Ausgang: PNP. Nur mit geölter Luft zu betreiben. D=30mm D1=5,5mm F=45mm F3=0,6kN G=40mm H=114mm H1=173mm H2=80mm H3=9mm H4=34,5mm I=22mm L=52mm L1=5mm N=17,5mm N1=22mm O=10,5mm R=G1/8mm W=16mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]