Schwenkspanner Nr.6829W WR-63 pneumatisch m.Schweißschutz AMF

Artikelnummer: Z00043505
EAN: 4020772091651
Herstellernummer: 91652
AMF
Schwenkspanner Nr.6829W WR-63 pneumatisch m.Schweißschutz AMF
Inkl. Steuern: 582,86 € VE 1 Stück Netto 489,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Schweißschutz · pneumatisch ·doppelt wirkend Kolbenstange nicht rostend, poliert und vor Schweißspritzern geschützt · Grundkörper, Schweißschutz und Spannarm aus Aluminium · verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung · Magnetkolben für Endlagenabfrage Lieferung ohne Spannarm Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): · Schweißschutz Nr. 6829WS · Spannarm Nr. 6829WSP Hinweis: Passende Näherungsschalter für Endlagenabfrage sind unter der Bestell-Nr. 392241 erhältlich. Ausführung: PUR-Kabel 0,3 m mit M8-Steckverbindung und drehbarer Rändelmutter. Schaltfunktion: Schließer. Ausgang: PNP. Nur mit geölter Luft zu betreiben. D=47mm D1=6,6mm F=72,5mm F3=1,4kN G=60mm H=152,9mm H1=231,4mm H3=9mm H4=35mm I=25mm L=77mm L1=7mm N=28mm N1=33mm O=12,5mm R=G1/4mm W=20mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schwenkbereich (°) rechts
Y Spannhub (mm) 20
Hub (mm) 39
Kolben-Ø (mm) 63
Größe 63
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen