Spannarm Nr.6829SP SP-12 Alu. AMF

Artikelnummer: Z00043483
EAN: 4020772092481
Herstellernummer: 92486
Spannarm Nr.6829SP SP-12 Alu. AMF
Inkl. Steuern: 34,34 € VE 1 Stück Netto 28,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hochfeste Aluminiumlegierung, schwarz · verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung, schweißpartikelabweisend · einbaufertig mit Konus und Anschlussgewinde für Andrückschrauben Nr. 6880 Hinweis: Spannarmmontage: 1) Spannarm mit Federring und Schraube spielfrei anlegen. 2) Spannarm in Position drehen. 3) Spannarm mit Schraubenschlüssel festhalten und Schraube anziehen. Spannarmdemontage: 1) Spannarm mit Schraubenschlüssel festhalten und Schraube lösen. 2) Spannarm mit leichten Schlägen (Kunststoffhammer) von unten von der Kolbenstange trennen. Achtung: Keine seitl. Schläge zulässig! D1=9mm F=35mm H=5mm H1=5mm I=12mm L=45mm M=M4mm N=4mm O=5,5mm W=8mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 12
Material Aluminium
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen