Spannarm Nr.6829SP SP-40 Alu. AMF

Artikelnummer: Z00043488
EAN: 4020772093693
Herstellernummer: 93690
Spannarm Nr.6829SP SP-40 Alu. AMF
Inkl. Steuern: 42,23 € VE 1 Stück Netto 35,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hochfeste Aluminiumlegierung, schwarz · verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung, schweißpartikelabweisend · einbaufertig mit Konus und Anschlussgewinde für Andrückschrauben Nr. 6880 Hinweis: Spannarmmontage: 1) Spannarm mit Federring und Schraube spielfrei anlegen. 2) Spannarm in Position drehen. 3) Spannarm mit Schraubenschlüssel festhalten und Schraube anziehen. Spannarmdemontage: 1) Spannarm mit Schraubenschlüssel festhalten und Schraube lösen. 2) Spannarm mit leichten Schlägen (Kunststoffhammer) von unten von der Kolbenstange trennen. Achtung: Keine seitl. Schläge zulässig! D1=14mm F=70mm H=7mm H1=9mm I=20mm L=90mm M=M8mm N=9mm O=9mm W=16mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
Größe 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen