AMF Spannwerkzeug-Sortiment Basis-Set, 14 x M12

Artikelnummer: Z00436851
EAN: 4020772083892
AMF Spannwerkzeug-Sortiment Basis-Set, 14 x M12
Brutto Set-Preis 217,88 € Netto 183,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannwerkzeug-Sortiment Basis-Set

Alle Teile sind aus Vergütungsstahl gefertigt, T-Nutenschrauben vergütet, Gewinde gerollt. Ideal für den Werkzeugbau, die Fertigung und Schulungseinrichtungen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nr. 6500 E Gr. 4 x 2 4 x 3
Spannhöhen bei 2/4 Spannstellen mm 165/70
DIN 6314 Z St. 2 x 14 x 100 2 x 14 x 160
DIN 6340 St. 6
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
DIN 787 St. 2 x 50, 4 x 80 4 x 125
DIN 6330 B St. 6
Nr. 6334 St. 2
DIN 6379 St. 2 x 100
T-Nutenmaß 14 x M12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]