AMF Winkelfuß Nr.6843NI 0 stabil a.VA AMF

Artikelnummer: Z00043553
EAN: 4020772095093
Herstellernummer: 95091
AMF Winkelfuß Nr.6843NI 0 stabil a.VA AMF
Brutto Set-Preis 29,00 € Netto 24,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Schubstangenspanner Nr. 6841NI und 6844NI · nicht rostender Stahl poliert · erweiterter Anwendungsbereich durch größere Spannhöhe, zum Einbau in Vorrichtungen · Befestigung mittels 4 Schrauben A=30mm B=9mm C=16mm D=4,5mm H=13mm I=23mm K=10,2mm L=3mm M=15,5-20,5mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 0
Material aus Edelstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]