Winkelfuß Nr.6843NI 5 stabil a.VA AMF

Artikelnummer: Z00043556
EAN: 4020772095192
Herstellernummer: 95190
AMF
Winkelfuß Nr.6843NI 5 stabil a.VA AMF
Inkl. Steuern: 63,00 € VE 1 Stück Netto 52,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Schubstangenspanner Nr. 6841NI und 6844NI · nicht rostender Stahl poliert · erweiterter Anwendungsbereich durch größere Spannhöhe, zum Einbau in Vorrichtungen · Befestigung mittels 4 Schrauben A=70mm B=17mm C=32mm D=9mm H=37mm I=60mm K=24mm L=8mm M=45mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material aus Edelstahl
Größe 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen