Winkelfuss stabil 6843 GR.0 AMF

Artikelnummer: Z00296792
EAN: 4020772094003
Herstellernummer: 94003
Winkelfuss stabil 6843 GR.0 AMF
Inkl. Steuern: 5,68 € VE 1 Stück Netto 4,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stabiler Winkelfuß für Schubstangenspanner (Bestell-Nr. 3954 und 39420100 - 39420155) Anwendung: Erweiterter Anwendungsbereich durch größere Spannhöhe. Zum Einbau in Vorrichtungen. Befestigung mittels 4 Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten). Attribute: A: 30 mm, B: 9,0 , C: 16,0 , D: 4,5 , F: 30 mm, Gewicht: 35 g, Größe: 0 , H: 13 , I: 23 mm, K: 10,2 , L: 3 , M: 15,5-20,5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

M 15,5-20,5
C 16,0
Ø 4,5
A mm 30
B 9,0
H 13
L 3
I mm 23
K 10,2
F mm 30
Größe 0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen