Winkelfuss stabil 6843 GR.2 AMF

Artikelnummer: Z00296794
EAN: 1234
Herstellernummer: 94029
Winkelfuss stabil 6843 GR.2 AMF
Inkl. Steuern: 9,04 € VE 1 Stück Netto 7,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Stabiler Winkelfuß für Schubstangenspanner (Bestell-Nr. 3954 und 39420100 - 39420155) Anwendung: Erweiterter Anwendungsbereich durch größere Spannhöhe. Zum Einbau in Vorrichtungen. Befestigung mittels 4 Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten). Attribute: A: 60 mm, B: 11,0 , C: 11,0-18,0 , D: 6,7 , F: 40 mm, Gewicht: 160 g, Größe: 2 , H: 24 , I: 40 mm, K: 16,0 , L: 5 , M: 40,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

M 40,0
C 11,0-18,0
Ø 6,7
A mm 60
B 11,0
H 24
L 5
I mm 40
K 16,0
F mm 40
Größe 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen