Pneumatikspanner Nr.6820F Gr.2 AMF

Artikelnummer: Z00056174
EAN: 1234
Herstellernummer: 92023
Pneumatikspanner Nr.6820F Gr.2 AMF
Inkl. Steuern: 177,94 € VE 1 Stück Netto 149,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 7 Werktagen.

Beschreibung

mit horizontalem Zylinderanbau · ausgerüstet mit FESTO-Pneumatikzylinder, doppeltwirkend, eloxiert und austauschbar montiert · mit Magnetkolben für Endlagenabfrage · mit Drosselbohrungen für gedämpfte Geschwindigkeit Lieferung mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890 A=6mm B=52mm C=20mm D=5,5mm E=25mm F=12mm F3=0,7kN F5=0,3kN G=27mm H=26mm H1=104mm HW max.=7mm HW min.=-1mm I=12mm K=6mm L=12,5mm L1=162mm N=55mm R=M5mm W=10mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M6 x 35
Kolben-Ø (mm) 25
F1 (kN) 1
Gesamthöhe (mm) 104
Gesamtlänge (mm) 162
Größe 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen