Pneumatikspanner Nr.6820F Gr.3 AMF

Artikelnummer: Z00056175
EAN: 1234
Herstellernummer: 92031
Pneumatikspanner Nr.6820F Gr.3 AMF
Inkl. Steuern: 193,15 € VE 1 Stück Netto 162,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 7 Werktagen.

Beschreibung

mit horizontalem Zylinderanbau · ausgerüstet mit FESTO-Pneumatikzylinder, doppeltwirkend, eloxiert und austauschbar montiert · mit Magnetkolben für Endlagenabfrage · mit Drosselbohrungen für gedämpfte Geschwindigkeit Lieferung mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890 A=8mm B=79mm C=20mm D=7,5mm E=38mm F=19,5mm F3=0,65kN F5=0,5kN G=32mm H=36mm H1=152mm HW max.=14mm HW min.=5mm I=18mm K=7,5mm L=-mm L1=178mm N=74,5mm R=G1/8mm W=12mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M8 x 45
Kolben-Ø (mm) 32
F1 (kN) 1,4
Gesamthöhe (mm) 152
Gesamtlänge (mm) 178
Größe 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen