Seitenspanner Nr.6498 M12x14 AMF

Artikelnummer: Z00060658
EAN: 1234
Herstellernummer: 73890
Seitenspanner Nr.6498 M12x14 AMF
Inkl. Steuern: 209,73 € VE 1 Stück Netto 176,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

komplett mit Befestigung · Grundkörper aus Einsatzstahl, nitriert · Spannhaken aus Einsatzstahl · einsatzgehärtet · Anzugsmoment 75 bzw. 100 Nm · Befestigung mittels Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 · der mechanische Seitenspanner mit Niederzugeffekt ist als Spannelement und als Festanschlag einsetzbar · seitliche Gewinde für Anschläge Besondere Produktvorteile: · kompakte Bauweise · festes und sicheres Befestigen des Werkstückes durch den Niederzugeffekt · erhöhtes Spannen von Platten um Bohrungen und Nuten einzubringen · seitliches Spannen von Platten um Oberflächen ohne Störkontur komplett zu bearbeiten · horizontale und vertikale Einsatzmöglichkeit Maß H: ± 0,1 mm, Sonderausführung (Maß H ± 0,01) auf Anfrage lieferbar H=65mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

F1 (kN) 12
F2 (kN) 7
Gewinde M12
Größe M12 x 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen