Platten-Entmagn.-Gerät 165x120x115mm Beloh

Artikelnummer: Z00296964
EAN: 4030615701005
Herstellernummer: BM 70.100
Platten-Entmagn.-Gerät 165x120x115mm Beloh
Inkl. Steuern: 561,45 € VE 1 Stück Netto 471,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BM Platten-Entmagnetisierungsgerät Ausführung: Ausgerüstet mit Signallampe, Ein- und Ausschalter und Anschlusskabel mit Stecker. Anschluss-Spannung: AC 230 Volt, 50 Hz. Anwendung: Zum problemlosen Entmagnetisieren von Werkstücken mit Restmagnetismus. Hinweis: Andere Anschlussspannungen auf Anfrage. Attribute: Breite: 120 mm, Höhe: 115 mm, Länge: 165 mm, Leistung: 286 VA

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 165
Leistung VA 286
Breite (mm) 120
Höhe (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen