Aufspannwinkel 90°, mit Spannschlitzen, DIN 875, Größe 1, 150x75x100

Artikelnummer: Z00424354
EAN: 4250284770786
Aufspannwinkel 90°, mit Spannschlitzen, DIN 875, Größe 1, 150x75x100
Inkl. Steuern: 76,79 € VE 1 Stück Netto 64,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufspannwinkel 90°, mit Spannschlitzen

Ausführung: - Spezialguss - 2-seitig bearbeitet - Spannfläche mit T-Nuten DIN 650 H8 - Standfläche mit Spannschlitzen - Rückseitig mit Rippen verstärkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechtwinkligkeit (mm) 0,046
Schlitzbreite mm 14
Länge (mm) 150
Breite (mm) 75
Höhe (mm) 100
Güte 3
Größe 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen