Aufspannwinkel 90°, mit Spannschlitzen, DIN 876, Größe 3, 275x150x200

Artikelnummer: Z00424361
EAN: 4250284770854
Aufspannwinkel 90°, mit Spannschlitzen, DIN 876, Größe 3, 275x150x200
Inkl. Steuern: 280,42 € VE 1 Stück Netto 235,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufspannwinkel 90°, mit Spannschlitzen

Ausführung: - Spezialguss - 2-seitig bearbeitet - Spannfläche mit T-Nuten DIN 650 H8 - Standfläche mit Spannschlitzen - Rückseitig mit Rippen verstärkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechtwinkligkeit (mm) 0,014
Schlitzbreite mm 16
Länge (mm) 275
Breite (mm) 150
Höhe (mm) 200
Güte 1
Größe 3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen