Quality Brand Aufspannwinkel 90°, mit Spannschlitzen, DIN 876, Größe 4, 400x225x300

Artikelnummer: Z00424362
EAN: 4250284770861
Quality Brand Aufspannwinkel 90°, mit Spannschlitzen, DIN 876, Größe 4, 400x225x300
Brutto Set-Preis 602,82 € Netto 506,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufspannwinkel 90°, mit Spannschlitzen

Ausführung: - Spezialguss - 2-seitig bearbeitet - Spannfläche mit T-Nuten DIN 650 H8 - Standfläche mit Spannschlitzen - Rückseitig mit Rippen verstärkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 4
Schlitzbreite mm 20
Güte 1
Höhe (mm) 300
Länge 400 Millimeter
Rechtwinkligkeit 0,018 Millimeter
Breite (mm) 225

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]