Backen-Ausdreh-Vorrichtg.Gr. 0 f. 125mm Röhm

Artikelnummer: Z00293444
EAN: 4019208059464
Herstellernummer: 220206
Röhm
Backen-Ausdreh-Vorrichtg.Gr. 0 f. 125mm Röhm
Inkl. Steuern: 917,68 € VE 1 Stück Netto 771,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Backen-Ausdrehvorrichtung für Dreibackenfutter Anwendung: Zum Ausschleifen gehärteter und zum Ausdrehen ungehärteter Backen. Attribute: Ausführung: * Leichte Ausführung , Außen-Ø: 153 mm, B: 20 mm, Einhängebereich Ø A: 150-215 mm, Einhängebereich Ø J: 50-115 mm, für Drehfutter bis Ø: 125 mm, Gewinde: M5 , Größe: 0* , Innen-Ø: 110 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einhängebereich D J mm 50-115
Einhängebereich D A mm 150-215
Ausfuehrung * Leichte Ausführung
Außen-Ø (mm) 153
B mm 20
Innen-Ø (mm) 110
für Drehfutter bis D mm 125
Gewinde M5
Größe 0*
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen