Backen-Ausdreh-Vorrichtg.Gr. 1 f. 200mm Röhm

Artikelnummer: Z00293445
EAN: 4019208059471
Herstellernummer: 220207
Röhm
Backen-Ausdreh-Vorrichtg.Gr. 1 f. 200mm Röhm
Inkl. Steuern: 1.033,11 € VE 1 Stück Netto 868,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Backen-Ausdrehvorrichtung für Dreibackenfutter Anwendung: Zum Ausschleifen gehärteter und zum Ausdrehen ungehärteter Backen. Attribute: Außen-Ø: 176 mm, B: 31 mm, Einhängebereich Ø A: 170-260 mm, Einhängebereich Ø J: 35-125 mm, für Drehfutter bis Ø: 200 mm, Gewinde: M8 , Größe: 1 , Innen-Ø: 110 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einhängebereich D J mm 35-125
Einhängebereich D A mm 170-260
Außen-Ø (mm) 176
B mm 31
Innen-Ø (mm) 110
für Drehfutter bis D mm 200
Gewinde M8
Größe 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen