Backen-Ausdreh-Vorrichtg.Gr. 2 f. 250mm Röhm

Artikelnummer: Z00293446
EAN: 1234
Herstellernummer: 220208
Backen-Ausdreh-Vorrichtg.Gr. 2 f. 250mm Röhm
Inkl. Steuern: 1.174,57 € VE 1 Stück Netto 987,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Backen-Ausdrehvorrichtung für Dreibackenfutter Anwendung: Zum Ausschleifen gehärteter und zum Ausdrehen ungehärteter Backen. Attribute: Außen-Ø: 215 mm, B: 31 mm, Einhängebereich Ø A: 215-285 mm, Einhängebereich Ø J: 70-140 mm, für Drehfutter bis Ø: 250 mm, Gewinde: M8 , Größe: 2 , Innen-Ø: 135 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einhängebereich D J mm 70-140
Einhängebereich D A mm 215-285
Außen-Ø (mm) 215
B mm 31
Innen-Ø (mm) 135
für Drehfutter bis D mm 250
Gewinde M8
Größe 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen