Backen-Ausdreh-Vorrichtg.Gr. 4 f. 315mm Röhm

Artikelnummer: Z00293448
EAN: 1234
Herstellernummer: 220210
Backen-Ausdreh-Vorrichtg.Gr. 4 f. 315mm Röhm
Inkl. Steuern: 1.409,58 € VE 1 Stück Netto 1.184,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Backen-Ausdrehvorrichtung für Dreibackenfutter Anwendung: Zum Ausschleifen gehärteter und zum Ausdrehen ungehärteter Backen. Attribute: Außen-Ø: 290 mm, B: 31 mm, Einhängebereich Ø A: 290-360 mm, Einhängebereich Ø J: 145-215 mm, für Drehfutter bis Ø: 315 mm, Gewinde: M8 , Größe: 4 , Innen-Ø: 208 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einhängebereich D J mm 145-215
Einhängebereich D A mm 290-360
Außen-Ø (mm) 290
B mm 31
Innen-Ø (mm) 208
für Drehfutter bis D mm 315
Gewinde M8
Größe 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen