Backen-Ausdreh-Vorrichtg.Gr. 5 f. 400mm Röhm

Artikelnummer: Z00293449
EAN: 4019208059518
Herstellernummer: 220211
Röhm
Backen-Ausdreh-Vorrichtg.Gr. 5 f. 400mm Röhm
Inkl. Steuern: 1.841,12 € VE 1 Stück Netto 1.547,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Backen-Ausdrehvorrichtung für Dreibackenfutter Anwendung: Zum Ausschleifen gehärteter und zum Ausdrehen ungehärteter Backen. Attribute: Außen-Ø: 342 mm, B: 31 mm, Einhängebereich Ø A: 330-440 mm, Einhängebereich Ø J: 160-270 mm, für Drehfutter bis Ø: 400 mm, Gewinde: M10 , Größe: 5 , Innen-Ø: 260 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einhängebereich D J mm 160-270
Einhängebereich D A mm 330-440
Außen-Ø (mm) 342
B mm 31
Innen-Ø (mm) 260
für Drehfutter bis D mm 400
Gewinde M10
Größe 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen