Drei-Backen-Stz. AB DURO Gr. 200mm Röhm

Artikelnummer: Z00293487
EAN: 4019208023694
Herstellernummer: 94009
Röhm
Drei-Backen-Stz. AB DURO Gr. 200mm Röhm
Inkl. Steuern: 45,14 € VE 1 Stück Netto 37,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatz-Aufsatzbacke, ungestuft und ungehärtet, 3-teiliger Satz, für Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO Attribute: Größe: 200 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen