Drei-Backen-Stz. D6350 AB100mm Röhm

Artikelnummer: Z00293354
EAN: 4019208034539
Herstellernummer: 107633
Drei-Backen-Stz. D6350 AB100mm Röhm
Inkl. Steuern: 75,78 € VE 1 Stück Netto 63,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Ersatzbacke für Spiralring-Dreibacken-Drehfutter, 3-teilig, ungestufte Aufsatzbacken, ungehärtet, Röhm Ausführung: Aus 16MnCr5, ungehärtet. Attribute: Breite B2: 22,5 mm, Größe: 100 mm, Höhe C2: 30 mm, Länge A2: 53 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (a2) (mm) 53
Breite B2 mm 22,5
Höhe C2 mm 30
Größe (mm) 100/110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen