Drei-Backen-Stz. D6350 AB200mm Röhm

Artikelnummer: Z00293357
EAN: 4019208035499
Herstellernummer: 108582
Röhm
Drei-Backen-Stz. D6350 AB200mm Röhm
Inkl. Steuern: 45,14 € VE 1 Stück Netto 37,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzbacke für Spiralring-Dreibacken-Drehfutter, 3-teilig, ungestufte Aufsatzbacken, ungehärtet, Röhm Ausführung: Aus 16MnCr5, ungehärtet. Attribute: Breite B2: 30,5 mm, Größe: 200 mm, Höhe C2: 43 mm, Länge A2: 87 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (a2) (mm) 87
Breite B2 mm 30,5
Höhe C2 mm 43
Größe (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen