Drei-Backen-Stz. D6350 BB200mm Röhm

Artikelnummer: Z00293282
EAN: 4019208038773
Herstellernummer: 110160
Röhm
Drei-Backen-Stz. D6350 BB200mm Röhm
Inkl. Steuern: 176,44 € VE 1 Stück Netto 148,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzbacke für Spiralring-Dreibacken-Drehfutter, 3-teilig, nach außen abgestuft, gehärtet, Röhm Anwendung: Als Bohrbacke für Drehfutter DIN 6350. Attribute: Breite B: 20 mm, Größe: 200 mm, Höhe C: 53,5 mm, Länge A: 69 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (a) (mm) 69
Breite (b) (mm) 20
Höhe (c) (mm) 53,5
Größe (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen