Drei-Backen-Stz. D6350 BL250mm Röhm

Artikelnummer: Z00293324
EAN: 4019208034416
Herstellernummer: 107594
Drei-Backen-Stz. D6350 BL250mm Röhm
Inkl. Steuern: 138,43 € VE 1 Stück Netto 116,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzbacke für Spiralring-Dreibacken-Drehfutter, 3-teilig, ungestufte Blockbacke, ungehärtet, Röhm Ausführung: Aus 16MnCr5, ungehärtet. Attribute: Breite B: 24 mm, Größe: 250 mm, Höhe C: 67,5 mm, Länge A: 90 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (a) (mm) 90
Breite (b) (mm) 24
Höhe (c) (mm) 67,5
Größe (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen