Drei-Backen-Stz. D6350 BL315mm Röhm

Artikelnummer: Z00293325
EAN: 4019208034423
Herstellernummer: 107595
Röhm
Drei-Backen-Stz. D6350 BL315mm Röhm
Inkl. Steuern: 204,94 € VE 1 Stück Netto 172,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzbacke für Spiralring-Dreibacken-Drehfutter, 3-teilig, ungestufte Blockbacke, ungehärtet, Röhm Ausführung: Aus 16MnCr5, ungehärtet. Attribute: Breite B: 34 mm, Größe: 315 mm, Höhe C: 79,5 mm, Länge A: 130 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (a) (mm) 130
Breite (b) (mm) 34
Höhe (c) (mm) 79,5
Größe (mm) 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen