Drei-Backen-Stz. D6350 BL500mm Röhm

Artikelnummer: Z00293327
EAN: 4019208034447
Herstellernummer: 107597
Drei-Backen-Stz. D6350 BL500mm Röhm
Inkl. Steuern: 453,26 € VE 1 Stück Netto 380,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzbacke für Spiralring-Dreibacken-Drehfutter, 3-teilig, ungestufte Blockbacke, ungehärtet, Röhm Ausführung: Aus 16MnCr5, ungehärtet. Attribute: Breite B: 42 mm, Größe: 500/630 mm, Höhe C: 95,0 mm, Länge A: 190 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (a) (mm) 190
Breite (b) (mm) 42
Höhe (c) (mm) 95,0
Größe (mm) 500/630
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen