Drei-Backen-Stz. D6350 DB315mm Röhm

Artikelnummer: Z00293301
EAN: 4019208038360
Herstellernummer: 110016
Drei-Backen-Stz. D6350 DB315mm Röhm
Inkl. Steuern: 304,75 € VE 1 Stück Netto 256,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzbacke für Spiral-Dreibacken-Drehfutter, 3-teilig, nach innen abgestuft, gehärtet, Röhm Anwendung: Als Drehbacke für Drehfutter DIN 6350. Attribute: Breite B: 34 mm, Größe: 315 mm, Höhe C: 79,5 mm, Länge A: 130 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (a) (mm) 130
Breite (b) (mm) 34
Höhe (c) (mm) 79,5
Größe (mm) 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen