Drei-Backen-Stz. D6350 GB100mm Röhm

Artikelnummer: Z00293337
EAN: 4019208034089
Herstellernummer: 107500
Drei-Backen-Stz. D6350 GB100mm Röhm
Inkl. Steuern: 221,59 € VE 1 Stück Netto 186,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzbacke für Spiralring-Dreibacken-Drehfutter, 3-teilig, Grundbacke mit Befestigungsschrauben, Röhm Attribute: Größe: 100 mm, Länge A: 46 mm, Nutenbreite D + 0,01: 9,50 mm, Stegbreite B - 0,05: 7,94 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenbreite D + 0,01 mm 9,50
Länge (a) (mm) 46
Stegbreite B - 0,05 mm 7,94
Größe (mm) 100/110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen