Drei-Backen-Stz. D6350 GB160mm Röhm

Artikelnummer: Z00293339
EAN: 1234
Herstellernummer: 107503
Drei-Backen-Stz. D6350 GB160mm Röhm
Inkl. Steuern: 221,59 € VE 1 Stück Netto 186,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Ersatzbacke für Spiralring-Dreibacken-Drehfutter, 3-teilig, Grundbacke mit Befestigungsschrauben, Röhm Attribute: Größe: 160 mm, Länge A: 65 mm, Nutenbreite D + 0,01: 12,68 mm, Stegbreite B - 0,05: 7,94 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenbreite D + 0,01 mm 12,68
Länge (a) (mm) 65
Stegbreite B - 0,05 mm 7,94
Größe (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen