Drei-Backen-Stz. D6350 GB200mm Röhm

Artikelnummer: Z00293340
EAN: 4019208034126
Herstellernummer: 107504
Drei-Backen-Stz. D6350 GB200mm Röhm
Inkl. Steuern: 232,26 € VE 1 Stück Netto 195,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzbacke für Spiralring-Dreibacken-Drehfutter, 3-teilig, Grundbacke mit Befestigungsschrauben, Röhm Attribute: Größe: 200 mm, Länge A: 78 mm, Nutenbreite D + 0,01: 12,68 mm, Stegbreite B - 0,05: 7,94 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenbreite D + 0,01 mm 12,68
Länge (a) (mm) 78
Stegbreite B - 0,05 mm 7,94
Größe (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen