Drei-Backen-Stz. D6350 GB315mm Röhm

Artikelnummer: Z00293342
EAN: 4019208034140
Herstellernummer: 107506
Drei-Backen-Stz. D6350 GB315mm Röhm
Inkl. Steuern: 364,15 € VE 1 Stück Netto 306,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzbacke für Spiralring-Dreibacken-Drehfutter, 3-teilig, Grundbacke mit Befestigungsschrauben, Röhm Attribute: Größe: 315 mm, Länge A: 108 mm, Nutenbreite D + 0,01: 19,03 mm, Stegbreite B - 0,05: 12,70 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenbreite D + 0,01 mm 19,03
Länge (a) (mm) 108
Stegbreite B - 0,05 mm 12,70
Größe (mm) 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen