Drei-Backen-Stz. GB DURO Gr. 160mm Röhm

Artikelnummer: Z00293491
EAN: 4019208023649
Herstellernummer: 94004
Röhm
Drei-Backen-Stz. GB DURO Gr. 160mm Röhm
Inkl. Steuern: 212,45 € VE 1 Stück Netto 178,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatz-Grundbacke mit Begestigungsschrauben, 3-teiliger Satz, für Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO Attribute: Größe: 160 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen