Dreib.-Drehf. D55027 ZS 160mm KK4 Röhm

Artikelnummer: Z00293218
EAN: 4019208026213
Herstellernummer: 100740
Röhm
Dreib.-Drehf. D55027 ZS 160mm KK4 Röhm
Inkl. Steuern: 701,81 € VE 1 Stück Netto 589,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralring-Dreibacken-Drehfutter mit Kurzkegelaufnahme DIN 55027, Körper aus Stahl, Röhm Ausführung: Körper aus Stahl mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum universellen Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw. Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit einem Satz einteiliger Umkehr-Backen (zur Verwendung als Bohr- und Drehbacke). Hinweis: Ersatzbacken sind separat bestellbar. Attribute: Durchgangsbohrung-Ø E: 42 mm, Größe A: 160 mm, Höhe D: 66,0 mm, Kegelgröße B: 63,5 mm, Kurzkegelgröße: 4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max Drehzahl min-1 4600
Durchgangsbohrung-D E mm 42
Höhe D mm 66,0
Kurzkegelgröße 4
Kegelgröße B (mm) 63,5
Größe A mm 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen