Dreib.-Drehf. D55029 ZS 100mm KK 3 Röhm

Artikelnummer: Z00293228
EAN: 4019208036496
Herstellernummer: 108890
Röhm
Dreib.-Drehf. D55029 ZS 100mm KK 3 Röhm
Inkl. Steuern: 464,81 € VE 1 Stück Netto 390,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralring-Dreibacken-Drehfutter ZS Ausführung: Mit Kurzkegelaufnahme DIN 55029 mit Stehbolzen für Camlock. Körper aus Stahl, mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum universellen Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw. Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken). Hinweis: Ersatzbacken sind separat bestellbar. Attribute: Durchgangsbohrung-Ø E: 20 mm, Größe A: 100 mm, Höhe D: 75,0 mm, Kegelgröße B: 53,9 mm, Kurzkegel: 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max Drehzahl min-1 6300
Durchgangsbohrung-D E mm 20
Höhe D mm 75,0
Kurzkegel 3
Kegelgröße B (mm) 53,9
Größe A mm 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen