Dreib.-Drehf. D55029 ZS 250mm KK 8 Röhm

Artikelnummer: Z00293235
EAN: 4019208036793
Herstellernummer: 109159
Röhm
Dreib.-Drehf. D55029 ZS 250mm KK 8 Röhm
Inkl. Steuern: 1.263,97 € VE 1 Stück Netto 1.062,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralring-Dreibacken-Drehfutter ZS Ausführung: Mit Kurzkegelaufnahme DIN 55029 mit Stehbolzen für Camlock. Körper aus Stahl, mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum universellen Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw. Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken). Hinweis: Ersatzbacken sind separat bestellbar. Attribute: Durchgangsbohrung-Ø E: 76 mm, Größe A: 250 mm, Höhe D: 83,0 mm, Kegelgröße B: 139,7 mm, Kurzkegel: 8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max Drehzahl min-1 3000
Durchgangsbohrung-D E mm 76
Höhe D mm 83,0
Kurzkegel 8
Kegelgröße B (mm) 139,7
Größe A mm 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen