Dreib.-Drehf. D55029 ZS 315mm KK 8 Röhm

Artikelnummer: Z00293237
EAN: 4019208036809
Herstellernummer: 109160
Röhm
Dreib.-Drehf. D55029 ZS 315mm KK 8 Röhm
Inkl. Steuern: 1.881,51 € VE 1 Stück Netto 1.581,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spiralring-Dreibacken-Drehfutter ZS Ausführung: Mit Kurzkegelaufnahme DIN 55029 mit Stehbolzen für Camlock. Körper aus Stahl, mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum universellen Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw. Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken). Hinweis: Ersatzbacken sind separat bestellbar. Attribute: Durchgangsbohrung-Ø E: 103 mm, Größe A: 315 mm, Höhe D: 96,0 mm, Kegelgröße B: 139,7 mm, Kurzkegel: 8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max Drehzahl min-1 2300
Durchgangsbohrung-D E mm 103
Höhe D mm 96,0
Kurzkegel 8
Kegelgröße B (mm) 139,7
Größe A mm 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen