Dreib.-Drehf. D55029 ZS 400mm KK11 Röhm

Artikelnummer: Z00293240
EAN: 4019208036854
Herstellernummer: 109166
Röhm
Dreib.-Drehf. D55029 ZS 400mm KK11 Röhm
Inkl. Steuern: 3.682,22 € VE 1 Stück Netto 3.094,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spiralring-Dreibacken-Drehfutter ZS Ausführung: Mit Kurzkegelaufnahme DIN 55029 mit Stehbolzen für Camlock. Körper aus Stahl, mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum universellen Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw. Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken). Hinweis: Ersatzbacken sind separat bestellbar. Attribute: Durchgangsbohrung-Ø E: 136 mm, Größe A: 400 mm, Höhe D: 106,0 mm, Kegelgröße B: 196,6 mm, Kurzkegel: 11

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max Drehzahl min-1 1800
Durchgangsbohrung-D E mm 136
Höhe D mm 106,0
Kurzkegel 11
Kegelgröße B (mm) 196,6
Größe A mm 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen