Dreib.-Drehf. D6350 Stahl160mm KK5 Röhm

Artikelnummer: Z00293219
EAN: 4019208026237
Herstellernummer: 100744
Dreib.-Drehf. D6350 Stahl160mm KK5 Röhm
Inkl. Steuern: 719,80 € VE 1 Stück Netto 604,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralring-Dreibacken-Drehfutter mit Kurzkegelaufnahme DIN 55027, Körper aus Stahl, Röhm Ausführung: Körper aus Stahl mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum universellen Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw. Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit einem Satz einteiliger Umkehr-Backen (zur Verwendung als Bohr- und Drehbacke). Hinweis: Ersatzbacken sind separat bestellbar. Attribute: Durchgangsbohrung-Ø E: 42 mm, Größe A: 160 mm, Höhe D: 66,0 mm, Kegelgröße B: 82,5 mm, Kurzkegelgröße: 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max Drehzahl min-1 4600
Durchgangsbohrung-D E mm 42
Höhe D mm 66,0
Kurzkegelgröße 5
Kegelgröße B (mm) 82,5
Größe A mm 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen