Keilst.-Drehf. DURO T Gr. 160mm KK 4 Röhm

Artikelnummer: Z00293455
EAN: 4019208228297
Herstellernummer: 437547
Keilst.-Drehf. DURO T Gr. 160mm KK 4 Röhm
Inkl. Steuern: 2.520,05 € VE 1 Stück Netto 2.117,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T mit Kurzkegel DIN 55027, mit Stehbolzen und Bundmutter Ausführung: Futterkörper komplett oberflächengehärtet und statisch ausgewuchtet. Hohe Steifigkeit garantiert Genauigkeit bei höherer Belastung, bei bis zu 20 % höheren Spannkräften. Die Rund- und Planlauftoleranz ist doppelt so genau wie bei DIN 69386/I vorgeschrieben. Hohe Bedienerfreundlichkeit sowie hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit, mit Sichtmarkierung für Backen-Schnellverstellung und ansprechender Außenform inklusive Spritzwasserkante. Sehr hoher Korrosionsschutz durch sehr gute Schmiermöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen wie: - Spindelgewinde und Spindel-Abstützfläche - Keilstangen - Treibring - Gleitsteine Anwendung: Für Drehmaschinen. In Verbindung mit einer Grundplatte ist das Keilstangenfutter auch stationär auf Fräsmaschinen, Teilapparaten und Bearbeitungszentren einsetzbar. Lieferumfang: Mit Grundbacken und Umkehr-Aufsatzbacken sowie Sicherheitsschlüssel. * Bei Erhalt der Genauigkeit. Attribute: D: 76 mm, Drehmoment*: 40 N·m, Drehzahl max.: 5400 min-1, Durchgangsbohrung-Ø: 42 mm, F: 85,0 mm, Größe: 160 mm, Kurzkegel: 4 , Spannkraft*: 30 kN

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Max. Drehmoment (Nm) 120
max Drehzahl min-1 5400
Max. Spannkraft (kN) 73
Ø (mm) 76
Durchgangsbohrung-D mm 42
Kurzkegel 4
Größe (mm) 160
F mm 85,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen