Keilst.-Drehf. DURO T Gr. 160mm Röhm

Artikelnummer: Z00293450
EAN: 4019208227771
Herstellernummer: 437490
Röhm
Keilst.-Drehf. DURO T Gr. 160mm Röhm
Inkl. Steuern: 2.152,78 € VE 1 Stück Netto 1.809,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350, Form A Ausführung: Futterkörper komplett oberflächengehärtet und statisch ausgewuchtet. Hohe Steifigkeit garantiert Genauigkeit bei höherer Belastung, bei bis zu 20 % höheren Spannkräften. Die Rund- und Planlauftoleranz ist doppelt so genau wie bei DIN 69386/I vorgeschrieben. Hohe Bedienerfreundlichkeit sowie hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit, mit Sichtmarkierung für Backen-Schnellverstellung und ansprechender Außenform inklusive Spritzwasserkante. Sehr hoher Korrosionsschutz durch sehr gute Schmiermöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen wie: - Spindelgewinde und Spindel-Abstützfläche - Keilstangen - Treibring - Gleitsteine Anwendung: Für Drehmaschinen. In Verbindung mit einer Grundplatte ist das Keilstangenfutter auch stationär auf Fräsmaschinen, Teilapparaten und Bearbeitungszentren einsetzbar. Lieferumfang: Mit Grundbacken und Umkehr-Aufsatzbacken sowie Sicherheitsschlüssel. * Bei Erhalt der Genauigkeit. Attribute: D: 63 mm, Drehmoment*: 40 N·m, Drehzahl max.: 5400 min-1, Durchgangsbohrung-Ø: 42 mm, Größe: 160 mm, Spannkraft*: 30 kN, Zoll: 6.1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Max. Drehmoment (Nm) 120
max Drehzahl min-1 5400
Max. Spannkraft (kN) 73
Zoll 6.1/4
Ø (mm) 63
Durchgangsbohrung-D mm 42
Größe (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen