Keilst.-Drehf. DURO T Gr. 250mm KK 8 D Röhm

Artikelnummer: Z00293475
EAN: 4019208228426
Herstellernummer: 437660
Röhm
Keilst.-Drehf. DURO T Gr. 250mm KK 8 D Röhm
Inkl. Steuern: 3.660,29 € VE 1 Stück Netto 3.075,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T, mit Kurzkegel DIN 55029, mit Stehbolzen für Camlock Ausführung: Futterkörper komplett oberflächengehärtet und statisch ausgewuchtet. Hohe Steifigkeit garantiert Genauigkeit bei höherer Belastung, bei bis zu 20 % höheren Spannkräften. Die Rund- und Planlauftoleranz ist doppelt so genau wie bei DIN 69386/I vorgeschrieben. Hohe Bedienerfreundlichkeit sowie hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit, mit Sichtmarkierung für Backen-Schnellverstellung und ansprechender Außenform inklusive Spritzwasserkante. Sehr hoher Korrosionsschutz durch sehr gute Schmiermöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen wie: - Spindelgewinde und Spindel-Abstützfläche - Keilstangen - Treibring - Gleitsteine Anwendung: Für Drehmaschinen. In Verbindung mit einer Grundplatte ist das Keilstangenfutter auch stationär auf Fräsmaschinen, Teilapparaten und Bearbeitungszentren einsetzbar. Lieferumfang: Mit Grundbacken und Umkehr-Aufsatzbacken sowie Sicherheitsschlüssel. * Bei Erhalt der Genauigkeit. Attribute: D: 120,0 mm, Drehmoment*: 70 N·m, Drehzahl max.: 4200 min-1, Durchgangsbohrung-Ø: 62 mm, F: 171,4 mm, Größe: 250 mm, Kurzkegel: 8 , Spannkraft*: 66 kN

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Max. Drehmoment (Nm) 190
max Drehzahl min-1 4200
Max. Spannkraft (kN) 185
Ø (mm) 120,0
Durchgangsbohrung-D mm 62
Kurzkegel 8
Größe (mm) 250
F mm 171,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen